Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-4C-96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72568
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-4C-96
EAN/GTIN:
     4016138755961
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
EPM-4C-96 misst den Effektivwert von Strömen und speichert den Maximal-, Durchschnitts- und Momentan-Bedarfswert. Wenn der gemessene Strom die einstellbaren Grenzwerte überschreitet schaltet das Ausgangsrelais nach der eingestellten Verzögerungszeit. Das Stromwandlerverhältnis von 5/5A bis 10000/5A und die Bedarfszeit können programmiert werden.
Features:
Betriebsspannung 230 V/AC
Messbereich 50 mA - 10 kA
Bedarfswerte
Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte
Weitere Informationen:
Tiefe:
46 mm
Höhe:
96 mm
Breite:
96 mm
Rahmenbreite:
96 mm
Messfunktion:
Strom AC + Strom
Einbau-Breite:
90 mm
Displaybeleuchtung:
rot
Typ:
EPM-4C-96
Rahmenhöhe:
96 cm
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V AC
Anzeige (Counts):
9999
Messbereich (min.):
0 A/AC
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8699421404317, ENTES, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,87*
€ 84,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 84,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 150,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.