Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-4C-96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103286-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-4C-96
EAN/GTIN:
     4016138755961
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
ENTES EPM-4C-96 Programmierbares 1-Phasen AC Strommessgerät EPM-4C-96

Programmierbares 1-Phasen AC Strommessgerät EPM-4C-96

Betriebsspannung 230 V/AC
Messbereich 50 mA - 10 kA
Bedarfswerte
Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte

EPM-4C-96 misst den Effektivwert von Strömen und speichert den Maximal-, Durchschnitts- und Momentan-Bedarfswert. Wenn der gemessene Strom die einstellbaren Grenzwerte überschreitet schaltet das Ausgangsrelais nach der eingestellten Verzögerungszeit. Das Stromwandlerverhältnis von 5/5A bis 10000/5A und die Bedarfszeit können programmiert werden.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 90 mm · Messfunktion: Strom AC,Strom · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Rahmenbreite: 96 mm · Rahmenhöhe: 96 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 96 x 46 mm
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
96 cm
Rahmen-Größe:
96 mm x 96 cm
Marke:
ENTES
Einbau-Breite:
90 mm
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Strom AC | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
EPM-4C-96
Anzeige (Counts):
9999
Rahmenbreite:
96 mm
Messbereich (min.):
0 A/AC
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V AC
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8699421404317, ENTES, EPM-4C-96, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,86*
€ 83,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 83,68*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 150,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.