|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q718772 Herst.-Nr.: 88970533 EAN/GTIN: 3593150047980 |
| |
|
|  |  |
 | Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen:  |  | Schutzart: | IP20 | Display: | Ja | Max. Umgebungstemperatur: | +60 °C | Herst.-Teilenr.: | 88970533 | Typ: | Human Machine Interface | Min. Umgebungstemperatur: | -10 °C | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Umgebungstemperatur: | -10 bis +60 °C | Produkt-Art: | SPS-Displayerweiterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 536,84* | € 665,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 577,48* | € 665,95* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 605,08* | € 678,87* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 673,66* | € 745,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|