Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970533 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016603
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970533
EAN/GTIN:
     3593150047980
Suchbegriffe:
Crouzet
88970533
Human Machine Interface
Speicherprogrammierbare Steuerung
Crouzet 88970533 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung

Kategorie: SPS-Displayerweiterung
Typ: Human Machine Interface
Betriebsspannung: 24 V/DC
Herst.-Teilenr.: 88970533
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Umgebungstemperatur: -10 bis +60 °C
Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
Display: Ja
Produkt-Art: SPS-Displayerweiterung
Hersteller-Nr.: 88970533
EAN: 3593150047980
Gehäusefarbe: Silber
Speicherkapazität: ca. 750 Zeichen in 8 Speicherbänken
Unterstützte Zeichen: Alle gängigen Sprachen
LED-Abstand: 1.93 mm
Anzeigemodi: Feststehend, Laufschrift, Schnee-Effekt, Laser, Blinken
Geschwindigkeitsstufen: 8
Helligkeitsstufen: 25/50/75/100 %
Ladezeit: Ca. 2 h
Laufzeit bei Helligkeit: Ca. 24 h/25 %, ca. 12 h/100 %

Weitere Suchbegriffe: SPS, HMIModul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 536,84*
€ 665,94*
Frei Haus
ab € 577,48*
€ 665,95*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,08*
€ 678,87*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 673,66*
€ 745,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,31*
€ 886,919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,98*
€ 878,196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,66*
€ 837,355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,84*
€ 818,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,66*
€ 801,655
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.