Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88975011 Logic controller SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q713632
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88975011
EAN/GTIN:
     3593150048277
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Extrem kompakte und einfach programmierbare Nano-SPS.
Sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von Applikationen und Fernzugriffsfunktionen mit der intuitivsten grafischen Sprache (FBD) auf dem Markt.
Werten Sie die Messungen Ihrer High-End Industriesensoren mit den integrierten, konfigurierbaren analogen Eingängen (einschließlich 4-20 mA) exakt aus.
Integrieren Sie einfach eines von unseren drei Hightech-Designs in Ihre Maschine.
Mit unseren optimierten Steuerungsfunktionen können Sie Ihre Applikation über deren gesamten Lebenszyklus hinweg nach Bedarf anpassen.
Features:
16 digitale Eingänge (8 analog-4 High Speed), 8 digitale Relaisausgänge, Datenlogger, Ereignis, FTP, Free Soft, MEM. 1024 Blöcke, Spezifischer FUP, 32-Bit-Management, Modbus RS485, Bluetooth/Virtual Display opt.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Länge:
124 mm
Breite:
90 mm
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88975011
Typ:
Logic controller
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
Anzahl Eingänge max.:
16
Anzahl Relais Ausgänge max.:
8
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
8
Montageart (Details):
Hutschiene
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 03593150048277, Crouzet, Logic controller, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 269,99*
€ 330,66*
Frei Haus
ab € 270,71*
€ 330,67*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,35*
€ 369,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 351,72*
€ 412,97*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 399,69*
€ 467,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,56*
€ 382,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.