Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88975011 Logic controller SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016485
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88975011
EAN/GTIN:
     3593150048277
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Crouzet 88975011 Logic controller SPS-Steuerungsmodul

16 digitale Eingänge (8 analog-4 High Speed), 8 digitale Relaisausgänge, Datenlogger, Ereignis, FTP, Free Soft, MEM. 1024 Blöcke, Spezifischer FUP, 32-Bit-Management, Modbus RS485, Bluetooth/Virtual Display opt.

Extrem kompakte und einfach programmierbare Nano-SPS.
Sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von Applikationen und Fernzugriffsfunktionen mit der intuitivsten grafischen Sprache (FBD) auf dem Markt.
Werten Sie die Messungen Ihrer High-End Industriesensoren mit den integrierten, konfigurierbaren analogen Eingängen (einschließlich 4-20 mA) exakt aus.
Integrieren Sie einfach eines von unseren drei Hightech-Designs in Ihre Maschine.
Mit unseren optimierten Steuerungsfunktionen können Sie Ihre Applikation über deren gesamten Lebenszyklus hinweg nach Bedarf anpassen.

Schutzart: IP20
Typ: Logic controller
Umgebungstemperatur: -10 bis +60 °C
Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
Herst.-Teilenr.: 88975011
Montageart (Details): Hutschiene
Höhe: 61 mm
Anzahl Relais Ausgänge max.: 8
Anzahl Transistor Ausgänge max.: 8
Länge (Tiefe): 124 mm
Breite: 90 mm
Produkt-Art: SPS-Steuerungsmodul
Display: Nein
Kategorie: SPS-Steuerungsmodul
Anzahl digitale Eingänge max.: 16
Anzahl Eingänge max.: 16
Anzahl Ausgänge max.: 8
Hersteller-Nr.: 88975011
EAN: 3593150048277
Aufladezeit 1h
Laufzeit pro 3,0 Ah Akku
Bis zu 60 Min. auf Normalstufe mit nicht elektrischem Zubehör
Bis zu 45 Min. auf Normalstufe mit elektrischer Bodendüse
Bis zu 7 Min. auf Turbostufe mit elektrischer Bodendüse

Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 88975011, Logic controller, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,99*
€ 330,66*
Frei Haus
ab € 270,71*
€ 330,67*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,35*
€ 369,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 351,72*
€ 412,97*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 399,69*
€ 467,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,43*
€ 556,242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,32*
€ 541,831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,55*
€ 515,925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,82*
€ 503,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,69*
€ 475,631
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.