Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 4 Ultra Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, LiIon Micro (AAA), Mignon (AA), Baby


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665912
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0080
EAN/GTIN:
     4013674144679
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Mit dem intelligenten Akkuladegerät können bis zu vier NiMH Akkus der Größen Mignon und Micro, drei Baby Akkus, zwei Mono Akkus oder vier Li-Ion Akkus der Größen 18650 gleichzeitig geladen werden, auch gemischt - unabhängig von Anzahl, Größe, Kapazität oder Ladestand. Jeder der 4 Ladeschächte wird individuell überwacht und individuell geladen/entladen.
Nach Einlegen eines Akkus startet der Lademodus und lädt den Akku vollständig auf. Dabei wird jeder Akku einzeln geladen. D.h. es können Akkus unterschiedlichen Typs und mit unterschiedlicher Kapazität und Ladestand eingelegt und geladen/entladen werden. Nach der Vollladung schaltet das Aufladegerät automatisch auf Impulserhaltungsladung um und hält die Akkuladung bei 100%. So sind die Akkus immer einsatzbereit und können auch längere Zeit in der Akku-Ladestation verbleiben. Nach der Vollladung können einzelne Akku-Zellen entnommen und neue eingelegt werden, ohne dass es den Ladevorgang in den anderen Ladeschächten beeinflusst.
Verkehrt herum eingelegte Akkus und tiefenentladene Akkus (NiMH <0,2V / Li-ion <2,0V) werden automatisch erkannt und nicht geladen.
Für Profis bietet das Gerät die Möglichkeit, das Ladeprogramm und den Ladestrom für jeden Ladeschacht individuell einzustellen. Über die Taste Mode kann man den Lademodus wählen, über die Taste Current den Ladestrom. Die aktuell ausgewählte Einstellung wird durch einen Pfeil gekennzeichnet. Nimmt man keine Einstellung vor, lädt das Aufladegerät mit 500 mA. Wenn es mal schnell gehen muss, können drei Akkus mit 1500mA oder zwei Akkus mit 2000 mA geladen werden. Die Ladezeit verkürzt sich entsprechend. Zusätzlich kann das Ladegerät die Kapazität messen sowie Akkus entladen. Unabhängig ob Sie NiMH Akkus oder Lithium-Ionen Akkus aufladen möchten, können die Ladeströme wie folgt gewählt werden: 4× 500/1000 mA, 3× 1500 mA oder 2× 2000 mA. Der Entladestrom beträgt immer 500 mA.
Die Universal-Ladeschächte können Akkuzellen mit einem Durchmesser bis 33 mm und einer Länge von 70 mm aufnehmen.
Über den USB-Ausgang können alle handelsüblichen USB-Geräte wie Powerbank, Kamera oder auch Smartphone und Tablet geladen werden. Praktisch auf Reisen: Man benötigt nur einen Akku-Lader für alle Endgeräte und spart dadurch Platz sowie Gewicht.
Features:
Vollautomatisches Ladegerät – Li-ion / NiMH
Einzelschachtüberwachung 1 bis 4 Akkus
Für NiMH AA/AAA/C/D & Li-ion 10440 bis 26650
Lieferumfang:
Powerline 4 Ultra · Netzteil · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
110 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA) + Baby (C) + Mono (D) + 10340 + 10350 + 10440 + 10500 + 12500 +
Passender Akku:
NiCd + NiMH + LiIon
Entlade-Strom:
500 mA
Ladekanäle/ -schächte:
4
Mignon:
4
Micro:
4
Baby:
3
Mono:
2
Max. Ladestrom pro Schacht:
2000 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
70 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Automatischer Akkutest + Einzelschachtüberwachung + Entladefunktio
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, ladegerät li-ion, lithium-ionen-akku 2,0 ah, Ansmann, Powerline 4 Ultra, Akkuladegerät, Rundzellenladegeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
613
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 65,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,16*
€ 70,42*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 61,54*
€ 70,63*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 70,88*
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 65,30*
€ 73,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.