Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000902123 Herst.-Nr.: 1001-0080 EAN/GTIN: 4013674144679 |
| |
|
| | |
| für bis zu vier NiMH Akkus der Größen AA/Mignon/HR6, AAA/Micro/HR03, C/Baby/HR14, D/Mono/HR20 oder vier Li-Ion Akkus Größe 10400 bis 32650 (z.B. auch 18650 und 26650) · Akkuladegerät lädt vollautomatisch und stoppt, wenn die eingelegten Akkus vollgeladen sind - die Erhaltungsladung hält die Akkuladung bei 100% · 2in1 Akku Lader: Smartphone und Powerbank über USB aufladbar · SICHERHEIT für Akkus und Akkupflegestation durch Verpolschutz, automatische Abschaltung -dU, Überladeschutz, Einzelschachtüberwachung, Sicherheitstimer, Erkennung von defekten Akku-ZellenWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsspannung: 1,2 V NiMH, Li-Ion 3,6V Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Netzteil | Eingangsspannung: | 12 V | passend zu: | AAA, AA, C, D, Li-Ion-Zellen 14500 - 32650 | Steckertyp: | C | Marke: | ANSMANN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, ladegerät li-ion, lithium-ionen-akku 2,0 ah, Akkuaufladegerät, Akkuladegeräte, Ladegeräte, Ladestationen, Li-Ionen Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,80* | € 65,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,12* | € 70,37* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,05* | € 70,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,72* | € 70,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,47* | € 73,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|