Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec IAC-R5 Reflektor IAC-R5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q63341
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     IAC-R5
EAN/GTIN:
     4016138185577
Suchbegriffe:
04016138185577
Idec
179-5295
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
70 mm
Breite:
51 mm
Typ:
IAC-R5
Produkt-Art:
Reflektor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 11,06*
1
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 11,07*
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 11,20*
1
€ 8,95*
ab € 11,45*
€ 16,84*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.