|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-28G1061 Herst.-Nr.: IAC-R5 EAN/GTIN: 4099891745998 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Reflektor, IAC-R5, IDEC Der IAC-R5 ist ein Standardreflektor für polarisierte Retro-Reflektoren. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Lichtschranke SA/IAC-R5 | Produkt-Art: | Reflektor | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.018 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reflektor, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Lampenfassung, Leuchtenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel, Messtechnik, Measurement Technology |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,37* | € 11,06* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,66* | € 11,07* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,37* | € 11,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 11,45* | € 16,84* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,29* | € 16,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|