Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 266.2/008-022-0-1-001 266.2/008-022-0-1-001 DC-Betriebsstundenzähler rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59299
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     266.2/008-022-0-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329308
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Für die Fahrzeugtechnik.
Features:
Einbaumaße Ø 52 mm
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
3.6 mm
Tiefe:
59 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
56 mm
Einbaumaße:
Ø 52 mm
Typ:
266.2/008-022-0-1-001
Zählbereich:
99999.99
Rückstellung:
Nein
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
12 - 24 V/DC
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,75*
€ 25,93*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 25,95*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 38,42*
€ 50,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.