Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 266.2/008-022-0-1-001 DC-Betriebsstundenzähler rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauser
Bauser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013202
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     266.2/008-022-0-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329308
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Bauser 266.2/008-022-0-1-001 DC-Betriebsstundenzähler rund

Einbaumaße Ø 52 mm

Für die Fahrzeugtechnik.

Glatte Frontplatte · Klemmanschluss.

Einbaumaße: Ø 52 mm
Typ: 266.2/008-022-0-1-001
Zählbereich: 99999.99
Länge (Tiefe): 59 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 56 mm
Eingangsspannung: 12 - 24 V/DC
Rückstellung: Nein
Zifferhöhe: 3.6 mm
Schutzart: IP65
Hersteller-Nr.: 266.2/008-022-0-1-001
EAN: 4016138329308
Messbereich DC: 1 - 1000 (±2% +0.5 A)
Messbereich AC: 1 - 600 A (bis 10kHz) (±2% +0.5 A)

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, 266.2/008-022-0-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 26,15*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 26,16*
Lager 1039
53
€ 6,99*
ab € 38,10*
€ 50,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.