Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Communications 802K Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59023
Hersteller:
     Tempo Communications
Herst.-Nr.:
     52058459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das 802K beseht aus einem Tongenerator mit einer Anzahl von Zusatzfunktionen und einer Prüfsonde mit einem induktiven Verstärker. Es wurde entwickelt zum Identifizieren und Beseitigen von Fehlern bei der Installation und Unterhaltung von Sprach- und Datennetzwerken sowie gemischten Netzwerken und kann zum Lokalisieren von schwer zu findenden Cat5 und Cat6-Kabeln eingesetzt werden.
Features:
Der Leitungssucher für Netzwerke
Lieferumfang:
AT8L · Ton-Probe 200FP · Tragetasche · Bedienungsanleitung · Batterien.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
248 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
133 g
Max. Kabellänge:
10 km
Typ:
802K
Akustische Anzeige:
Nein
Optische Anzeige:
Ja
Sendermaße:
53 x 120 x 30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 9 V Block
Produkt-Art:
Leitungssucher
Gewicht (Sender):
184 g
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, Tempo Communications, 802K, Leitungsfinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 278,05*
€ 329,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 269,77*
€ 329,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,51*
€ 383,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.