Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Communications 802K Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121935-BP
Hersteller:
     Tempo Communications
Herst.-Nr.:
     52058459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Tempo Communications 802K Leitungssucher

Leitungsprüf-Set 802K

Der Leitungssucher für Netzwerke

Das 802K beseht aus einem Tongenerator mit einer Anzahl von Zusatzfunktionen und einer Prüfsonde mit einem induktiven Verstärker. Es wurde entwickelt zum Identifizieren und Beseitigen von Fehlern bei der Installation und Unterhaltung von Sprach- und Datennetzwerken sowie gemischten Netzwerken und kann zum Lokalisieren von schwer zu findenden Cat5 und Cat6-Kabeln eingesetzt werden.

Ausstattung:
Wichtige Merkmale des Generators AT8L: Digitale Interaktion mit LAN Hubs und Switches · Teilbare Tonverbindungen für die Verfolgung von LAN-Kabeln · LAN Hub-Verfolgung mit Blinken für Hub-Aktivität · LAN Hub-Erkennung · Telefon-Erkennung · Ethernet-Test · Kurzschluss-Test · Wählbare Testtöne · Break-Out-Adapter zur Kontaktierung der Adern · Arbeitet mit RJ-11- und RJ-45-Adaptern. Wichtige Merkmale der Prüfsonde 200FP: Hochempfindlicher Verstärker · Schlanke ergonomische Form · Auto-Power-OFF-Funktion, erhöht die Batterielebensdauer · Einstellbare Empfindlichkeit zur Erhöhung der Genauigkeit · Eingebauter 50 Hz-Filter zum Unterdrücken von Netzstörungen (zuschaltbar) · Kopfhöreranschluss.

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Nein · Gewicht: 133 g · Gewicht (Sender): 184 g · Kabellänge (max.): 10 km · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 248 mm

Lieferumfang:
AT8L · Ton-Probe 200FP · Tragetasche · Bedienungsanleitung · Batterien.

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 248 x 35 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
248 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Tempo Communications
Typ (Hersteller-Typ):
802K
Optische Anzeige:
Ja
Abmessungen Sender:
53 x 120 x 30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 9 V Block
Gewicht (Sender):
184 g
Gewicht:
133 g
Kabellänge (max.):
10 km
Produkt-Art:
Leitungssucher
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, 2050000591341, Tempo Communications, 52058459, 802K, Leitungsfinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 277,34*
€ 331,37*
Frei Haus
ab € 269,66*
€ 331,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.