Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRACLIP 41 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 300V Anzeige (Counts)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56131
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M320A
EAN/GTIN:
     4012932122015
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Das Zangenstrommessgerät METRACLIP 41 dient der genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromformen. Ideal geeignet für den Automobilbau, Fertigung, Service sowie für 4...20 mA in der Industrie.
Features:
CAT III 300 V
N/A
Öffnungsbereich für Stromzange 25 mm
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
193 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
235 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
25 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
METRACLIP 41
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 300 V
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
40 A
Messbereich A/AC min.:
5 mA
Messbereich A/DC max.:
40 A
Messbereich A/DC min.:
5 mA
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 447,51*
€ 497,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 460,55*
€ 497,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 464,22*
€ 499,71*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 473,33*
€ 511,68*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,85*
€ 537,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,38*
€ 576,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z320A
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.