| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3340881 Herst.-Nr.: M320A EAN/GTIN: 4012932122015 |
| |
|
| | |
| METRACLIP 41 handliches, digitales TRMS-Zangenmessgerät bis 40 A AC/DC 3 1/2-stellige Digitalanzeige Messwert kann im Display fest gehalten werden (DATA HOLD) Stromsparschaltung, Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab Automatische Messbereichswahl Strommessbereich 5 mA...40 A AC/DC Abmessungen: 193x64x31 mm Zangenöffnung: max. 25 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 447,51* | € 497,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 460,55* | € 497,23* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 464,22* | € 499,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,33* | € 511,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 496,85* | € 537,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|