Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 20 Plus Durchgangsprüfgerät CAT II 300V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55658
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TESTBOY 20
EAN/GTIN:
     4028532200220
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
LED-Taschenlampe
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
Klassischer Durchgangsprüfer mit modernen Zusatzfunktionen. Die einfache Bedienung und die vielseitigen Anwendungsgebiete machen den Testboy® 20 Plus zum idealen Prüfmittel für Elektriker und Servicetechniker.
Features:
Optische Durchgangsprüfung, niederohmig
Akustische Durchgangsprüfung, hochohmig
Hochleistungs-LED Taschenlampe
Berührungslose Spannungsprüfung
Einpolige Phasensuche
Fremdspannungsschutz bis 300 V
Lieferumfang:
2 Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
120 mm
Breite:
60 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
90 g
Typ:
20 Plus
Messfunktion:
Phasenprüfung + Durchgangsprüfung
Anzeige:
LED + Akustik
Messkategorie:
CAT II 300 V
Messbereich V/AC max.:
300 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Durchgangsprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Testboy, 20 Plus
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,45*
ab € 20,26*
€ 25,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,91*
€ 26,82*
1
€ 4,90*
ab € 22,96*
€ 29,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 30,04*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 26,03*
€ 32,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000828940
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.