| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5101019220 Herst.-Nr.: TB 20 PLUS EAN/GTIN: 4028532200220 |
| | |
|
| | |
| erkennt dank des berührungslosen Spannungssensors Wechselspannung durch die Isolierung hindurch · eingebauter Stromwarner warnt vor lebensbedrohlicher Spannung · ermöglicht die einpolige Phasensuche · Taschenlampenfunktion · Durchgangsprüfung: optisch 0 - 20 Ω / akustisch 0 - 250 Ω · Prüfspannung: 4,5 V · Prüfstrom: optisch ca. 10 mA /akustisch ca. 2 mA · Fremdspannungsschutz: bis 300 V · Messkategorie: CAT II 300 V Weitere technische Eigenschaften: · Durchgangsprüfung: LED/Summer · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | bis 300 V | Marke: | TESTBOY | Messkategorie: | CAT II 300 V | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 20,26* | € 25,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,91* | € 26,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,96* | € 29,84* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,97* | € 30,04* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,03* | € 32,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|