Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B320 - B WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q513063
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     Argus Series B320 - B
EAN/GTIN:
     6975253984350
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Reolink Argus Series B320 ist die optimale Wahl für eine kabellose, batteriebetriebene Sicherheitskamera für den Außenbereich, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Mit ihrer 3 MP Auflösung liefert sie kristallklare Videos und Bilder in hoher Bildqualität. Dank der Infrarot-LEDs, die eine Reichweite von bis zu 10 Metern haben, ist eine hervorragende optische Qualität sowohl bei Tag als auch bei Nacht gewährleistet.

Die intelligente Erkennungsfunktion der batteriebetriebenen Sicherheitskamera ist besonders wichtig. Sie bietet eine präzise Erkennung mit fortschrittlicher Technologie, die Personen und Fahrzeuge analysieren kann. Der intelligente PIR-Sensor erkennt Bewegungen und löst sofort Alarme aus - per Push-Benachrichtigung, E-Mail und Ton - wenn sie wirklich relevant sind. Diese Funktionen machen die Reolink Argus Series B320 zu einer hochmodernen Sicherheitslösung, die nicht nur zuverlässigen Schutz bietet, sondern auch einfach und intuitiv zu bedienen ist.

Die Kamera ist äußerst einfach zu installieren, da sie komplett kabellos ist und über WLAN (2,4 GHz) betrieben wird. Das macht sie einfach einzurichten und flexibel für den Einsatz in verschiedenen Außenbereichen wie Gärten, Garagen oder Eingangsbereichen.

Mit der innovativen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine direkte Kommunikation über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, Ihre Besucher ansprechen, unerwünschte Gäste abweisen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die Reolink Argus Series B320 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich und kostensparend. Sie wird von einem leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku betrieben und kann alternativ über ein Reolink Solarpanel 2 mit Strom versorgt werden. Dies sorgt für eine kontinuierliche Energieversorgung und macht die Kamera zu einer nachhaltigen Sicherheitslösung.

Die technischen Eigenschaften der Kamera werden durch einen 1/2,7"-Bildsensor, ein 4 mm F2.0 IR CUT-Objektiv und einen 10-fachen Digitalzoom bestimmt. Der Betrachtungswinkel ist mit 88° horizontal, 50° vertikal und 115° diagonal ausgesprochen groß. Zusätzliche Funktionen wie Live-View, Zwei-Wege-Audio und Bewegungsaufzeichnung bieten zusätzliche Flexibilität und Sicherheit. Sie können Personen in Ihrem Überwachungsbereich in Echtzeit sehen, hören und mit ihnen kommunizieren.

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Insbesondere Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtszenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit wahrgenommen zu werden. Die Argus Series B320 mit ihrer Zeitrafferfunktion ist eine ideale Möglichkeit, lang andauernde Ereignisse in Minuten oder Sekunden zu beobachten, aufzunehmen und zu teilen.

Zur Speicherung der Aufnahmen unterstützt die Kamera MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB und die Reolink Cloud. Die Reolink-Kamera ist auch kompatibel mit Google Assistant.

Das robuste und wetterfeste IP65-Design sorgt dafür, dass die Kamera auch unter anspruchsvollen Bedingungen, ob bei Regen oder Sonnenschein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert und für Temperaturen von -10 °C bis +55 °C geeignet ist. Mit Abmessungen von Ø 71 x 191 mm und einem Gewicht von 339 g ist sie kompakt und unauffällig.
Features:
3 MP Auflösung (2304 x 1296) für klare Bilder und Videos
Intelligenter PIR-Sensor für relevante Alarme
Kabelloser Betrieb über 2,4 GHz WLAN
Umweltfreundlich mit wiederaufladbarem Akku
Option für Stromversorgung durch Reolink Solarpanel 2
Wetterfest (IP65) für den Einsatz bei jeder Witterung
Lieferumfang:
Reolink Argus Series B320 Überwachungskamera (schwarz) + Antenne + Halterung für Montage draußen + Montagezubehör + Nadel zum
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.0
Schutzart:
IP65
Gewicht:
339 g
Durchmesser:
71 mm
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
Cloud-Anbindung:
Google Home + Hersteller-Spezifisch
Blickwinkel diagonal:
115 °
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
88 °
Blickwinkel vertikal:
50 °
Brennweite:
4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
296
€ 2,90*
ab € 61,41*
€ 79,55*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 61,42*
€ 79,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,42*
€ 81,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 63,65*
€ 82,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.