Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BCX70GE6327 SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32502
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCX70GE6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
NPN-Transistor (8 mm-Gurt) .
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BCX70GE6327
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
550 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
120
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 mA
Transitfrequenz f(T):
250 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
20 nA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Leistung (max) P(TOT):
330 mW
Verpackungsart:
Tape cut
Collector-Strom I(C):
100 mA
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor infineon, Infineon Technologies, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0756*
2 Tage
2062
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,091*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 20,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,0826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.