Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 207134 T0-4-15602/I1 Codierschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q258502
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207134
EAN/GTIN:
     4015082071349
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
Nockenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Codierschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-4-15602/I1
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Codierschalter
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 20 a eaton, codierschalter, eaton (moeller) codierschalter, Eaton, T0-4-15602/I1, switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,61*
€ 53,07*
€ 5,46*
ab € 42,38*
€ 55,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,84*
€ 57,72*
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 58,01*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,99*
€ 59,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.