Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 110930 M22-DL-G-K10LED-BVP Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q251332
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110930
EAN/GTIN:
     4015081104598
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 22mm eaton
leuchtdrucktaster eaton

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
M22-DL-G-K10LED-BVP
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
tastend
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Eaton, M22-DL-G-K10LED-BVP, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,74*
€ 25,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,29*
€ 26,07*
€ 5,46*
ab € 20,15*
€ 27,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 27,40*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216395
ab € 1,43*
Ähnlich
Eaton
231274
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.