Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-T-D Tastenschutzmembran rund (Ø x H) 32 mm x 13.5 mm Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700267-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Eaton-Schutzkappe
Eaton M22-T-D Tastenschutzmembran rund (Ø x H) 32 mm x 13.5 mm Transparent 1 St.

Runde Tastenschutzmembran

Geeignet für flache Drucktaster und Leuchtmelder.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Form: rund · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): M22(S)-D(R)-…,M22(S)-DL-…,M22(S)-DRL-…,M22(S)-L(C)-… · Produktabmessung, Höhe: 13.5 mm · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: rund · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 32 mm x 13.5 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.5 mm
Passend für (Details):
M22(S)-D(R)-… | M22(S)-DL-… | M22(S)-DRL-… | M22(S)-L(C)-…
Marke:
Eaton
Farbe:
transparent
Schalter/Taster-Besonderheiten:
rund
Typ (Hersteller-Typ):
M22-T-D
Ausführung (allgemein):
Form: rund
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Tastenschutzmembran
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, eaton leuchtmelder klar, dichtkappe, eaton hilfskontakt, 2050000731242, Eaton, 216395, M22-T-D, 446-8258
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
200
1
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 1,95*
2 Tage
115
1
€ 4,98*
ab € 1,43*
€ 1,95*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 2,66*
2 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,05*
Lager 102
391
1
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216911 M22-LC-B
ab € 7,39*
Ähnlich
Eaton
216912 M22-LC-X
ab € 6,43*
Ähnlich
Eaton
216914 M22-LCH-W
ab € 8,37*
Ähnlich
Eaton
216915 M22-LCH-R
ab € 7,46*
Ähnlich
Eaton
216917 M22-LCH-Y
ab € 8,43*
Ähnlich
Eaton
216619 M22-DR-G
ab € 5,65*
Ähnlich
Eaton
216593 M22S-D-W
ab € 3,28*
Ähnlich
Eaton
216599 M22S-D-Y
ab € 3,28*
Ähnlich
Eaton
216618 M22S-DR-R
ab € 6,12*
Ähnlich
Eaton
216620 M22S-DR-G
ab € 6,11*
Ähnlich
Eaton
216622 M22S-DR-Y
ab € 6,13*
Ähnlich
Eaton
216627 M22S-DR-X
ab € 5,24*
Ähnlich
Eaton
216629 M22S-DR-R-X0
ab € 6,73*
Ähnlich
Eaton
216633 M22S-DR-S-X0
ab € 6,76*
Ähnlich
Eaton
216635 M22S-DR-W-X1
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.