Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman UV-9 UV-LED Taschenlampe batteriebetrieben 58g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q124852
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     EFL41UV
EAN/GTIN:
     5410329618971
Suchbegriffe:
UV-Taschenlampe
perel uv-taschenlampe
uv taschenlampe
Die UV-LED-Taschenlampe eignet sich optimal um Geldscheine zu prüfen, Körperflüssigkeiten aufzuspüren, Lecks in Leitungen zu erkennen, um Insekten zu finden, zur Schimmel suche oder unsichbare Hinweise bei Geocaching zu sehen und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Features:
Mit 9 UV-LEDs
Wellenlänge 395 - 400 nm
Endkappenschalter
Lieferumfang:
Taschenlampe · Handschlaufe · Anleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
58 g
Durchmesser:
28 mm
Leuchtmittel-Typ:
UV-LED
Leuchtdauer (High):
5 h
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
9
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Velleman, UV-9, Ultraviolett, Ultraviolettstrahlung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 13,05*
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 13,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EFLS07
ab € 20,69*
Sonstiges
Perel
EFL41SUV
ab € 16,53*
Sonstiges
Perel
EFLS05
ab € 30,30*
Sonstiges
Perel
EFSL32
ab € 28,96*
Sonstiges
Coast
HX5R
ab € 28,49*
Sonstiges
Coast
LCOAG19-BL
ab € 8,27*
Sonstiges
Perel
EFL05
ab € 15,60*
Sonstiges
Perel
EFL07
ab € 10,63*
Sonstiges
Coast
LCOAHP10R
ab € 140,09*
Sonstiges
Perel
EFL32
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.