Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m
Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m
Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m
Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m
Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m
Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m
Artikel-Nr.:
     1609-EFL32
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EFL32
EAN/GTIN:
     5410329586171
Suchbegriffe:
EFL32
Taschenlampe
Taschenlampen
LED Taschenlampe

Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m

Diese LED Taschenlampe aus dem Hause Perel ist ein praktischer Begleiter in vielen Bereichen.

Mit einem Durchmesser von 2,8 cm und einer Länge von 16 cm ist sie sehr kompakt und lässt sich einfach mitnehmen. Die mitgelieferte Handschlaufe ermöglicht eine flexible Handhabung.

Das wasserfeste Gehäuse besteht aus stoßfestem Aluminium mit eloxierter Oberfläche. Die Spanne der Betriebstemperatur von -15 °C bis +45 °C macht die Taschenlampe sehr robust in allen Lebenslagen.

Die Taschenlampe lässt sich durch einen Knopf an der Rückseite einfach ein- und ausschalten. Sie überrascht mit einer Leuchtweite von 150 Metern und einem hellen LED Licht mit einer Lichtstärke von 3600cd und einem Lichtstrom von 70 Lumen, das von der eingebauten 1 Watt LED ausgeht.

So ausgestattet, kann dieses kleine Multitalent fast überall als praktischer Helfer in Freizeit und Beruf genutzt werden. Sei es als Taschenlampe für den Haushalt, für viele Freizeit und Outdoor Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen, Trekking oder beim Campen und Zelten, auf Booten, beim Jagen, als Taschenlampe für Pannen mit dem Auto und vieles andere mehr.

Kurzum: Überall da, wo schnell und effektiv Licht ins Dunkle gebracht werden muss, ist diese LED Taschenlampe der perfekte Begleiter.

Die LED Leuchte wird mit 2x 1,5 V AA-Batterien betrieben, die nicht mit im Lieferumfang enthalten sind und separat bestellt werden müssen.

Auch zu finden unter: LED Taschenlampen, wasserfeste Taschenlampe, Outdoorlampe, Campingleuchte, Werkstattlampe, Taschen Lampe
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Tiefe: 16 cm, Durchmesser: 2,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
On/Off:
Knopf
Produktart:
Taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EFLS07
ab € 20,90*
Sonstiges
Perel
EFL41SUV
ab € 16,56*
Sonstiges
Perel
EFLS05
ab € 30,37*
Sonstiges
Coast
HX5R
ab € 28,40*
Sonstiges
Coast
LCOAG19-BL
ab € 8,32*
Sonstiges
Setpoint
LCOAG19-SBL
ab € 31,38*
Sonstiges
Perel
EFL05
ab € 15,64*
Sonstiges
Perel
EFL07
ab € 10,64*
Sonstiges
Coast
LCOAHP10R
ab € 140,75*
Sonstiges
Velleman
EFL41UV
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.