| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q084452 Herst.-Nr.: 2196772 EAN/GTIN: 4064161286280 |
| |
|
| | |
| Die TOOLCRAFT System Crimpzange Set mit 5 Crimpeinsätzen. Inkl. 2-Komponentengriff und Ratschenmechanik, Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube). Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung, Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze.
Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten. Lieferumfang: 1x System-Crimpzange + 1x Crimpeinsatz für isolierte Steckverbinder 0.5 - 6 mm² + 1x Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe 0.1 - 1.5 mm² + 1x Crimpeinsatz für Isolierte Flachsteckhülsen 0.5 - 2.5 mm² + 1x Crimpeinsatz für Schrumpfschlauchverbinder 0.5 - 10 mm² + 1x Crimpeinsatz für Endverbinder/Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch 0.5 - 6 mm² + 1x Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 2196772 | Produkt-Art: | Crimpzangen-Set | Besonderheiten: | Inkl. Crimpsortiment mit Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, presszangen-system, pz-500, system-crimpzange |
| | |
| |