Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda Temperatursensor K10-PT100-40x8x8-2M Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06198
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     K10-PT100-40x8x8-2M
EAN/GTIN:
     4064161261645
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
enda temperatursensor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Sensor:
Pt100
Typ:
K10-PT100-40x8x8-2M
Kabellänge (Details):
2 m
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
40 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: pt100, Enda, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,27*
€ 70,65*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 53,58*
€ 70,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.