Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda Temperatursensor Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 400°C Kabellänge (Details) 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enda
Enda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001592
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     K10-PT100-40x8x8-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
enda temperatursensor
Enda Temperatursensor Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 400°C Kabellänge (Details) 2m

Sensor: Pt100
Typ: K10-PT100-40x8x8-2M
Messbereich Temperatur (min.): -50 °C
Produkt-Art: Temperatursensor
Kabellänge: 2 m
Fühler-Länge: 40 mm
Fühler-Typ: Pt100
Messbereich Temperatur: -50 bis 400 °C
Kategorie: Temperatursensor
Messbereich Temperatur (max.): 400 °C
Hersteller-Nr.: K10-PT100-40x8x8-2M
EAN: - - - - - - - - -
Fühlerabm.: 8 x 40 mm

Weitere Suchbegriffe: pt100, Enda, K10-PT100-40x8x8-2M, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,31*
€ 70,79*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 53,65*
€ 70,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.