Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis SMCflex-Basis Schrittmotor-System 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04797
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     SMCflex-Basis
EAN/GTIN:
     4016138472950
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
emis schrittmotor
Basismodul für vielfältige Ausbaumöglichkeiten. So können Motortreiber-Endstufen SMCflex-ME in verschiedenen Leistungsklassen gesteckt werden. Darüber hinaus hat der Anwender die Möglichkeit durch die Microcontroller-Unit SMCflex-EMCU die Einheit u.a. seriell anzusprechen. Das Ein-/Ausgabemodul SMCflex-I/O erleichtert das Heranführen von Eingangssignalen sowie das Abgreifen der Ausgangssignale. Zum Betrieb ist lediglich eine Betriebsspannung notwendig.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Typ:
SMCflex-Basis
Steuerbare Achsen:
3
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Produkt-Art:
Schrittmotor-System
Weitere Suchbegriffe: Emis, schrittmotorkarte, motorsteuerkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,33*
€ 76,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 76,30*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 136,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.