Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis SMCflex-Basis Schrittmotor-System 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197010-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     SMCflex-Basis
EAN/GTIN:
     4016138472950
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
emis schrittmotor
Schrittmotorsystem SMCflex-Basis

Basismodul für vielfältige Ausbaumöglichkeiten. So können Motortreiber-Endstufen SMCflex-ME in verschiedenen Leistungsklassen gesteckt werden. Darüber hinaus hat der Anwender die Möglichkeit durch die Microcontroller-Unit SMCflex-EMCU die Einheit u.a. seriell anzusprechen. Das Ein-/Ausgabemodul SMCflex-I/O erleichtert das Heranführen von Eingangssignalen sowie das Abgreifen der Ausgangssignale. Zum Betrieb ist lediglich eine Betriebsspannung notwendig.

Technische Daten:
Anzahl steuerbarer Achsen: 3 · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Herst.-Teilenr.: SMCflex-Basis · Produkt-Art: Schrittmotor-System · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Typ (Hersteller-Typ): SMCflex-Basis · Weitere technische Daten: Ausgabefrequenz: Max. 20 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 100 mm
Anzahl steuerbarer Achsen:
3
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
SMCflex-Basis
Typ (Hersteller-Typ):
SMCflex-Basis
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Produkt-Art:
Schrittmotor-System
Weitere Suchbegriffe: Emis, SMCflex-Basis, schrittmotorkarte, motorsteuerkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,54*
€ 76,30*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 76,31*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 136,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.