| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q04360 Herst.-Nr.: WK120RTD EAN/GTIN: 4016138603163 |
| |
|
| | |
| Der Signalwandler WK120 wandelt Signale eines Pt100 oder eines Ni100 Temperatursensors in ein mA Normsignal um. Die Versorgung des Signalwandlers erfolgt aus der Stromschleife. Dabei ist das Ausgangssignal linear proportional zum Eingang. Der Signalwandler kann vor der Montage über DIP-Schalter oder über Software vollständig eingestellt werden und ist sofort betriebsbereit. Bei der Programmierung über die Software ist keine Stromversorgung nötig, da diese über den Programmierstecker erfolgt. Zur Montage wird der WK120 einfach auf eine Hut-Schiene geschnappt. Lieferumfang: Signalwandler WK120RTD · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 93.1 mm | Höhe: | 102.5 mm | Breite: | 6.2 mm | Anschluss: | Federklemmen von 0,2 bis 2,5 mm² | Betriebstemperatur: | -20 bis +65 °C | Ausgangssignal: | 4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA frei einstellbar | Typ: | WK120RTD | Eingangssignal: | Pt100 von -200 bis +650 °C in 2-, 3- oder 4-Leiter Technik · Ni100 von -60 bis +250 °C in |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,84* | € 116,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,81* | € 116,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,77* | € 128,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,27* | € 220,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|