Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff WK120RTD Signalwandler für Pt100/Ni100 WK120RTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197589-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WK120RTD
EAN/GTIN:
     4016138603163
Suchbegriffe:
Wachendorff
WK120RTD
Signalwandler für Pt100/Ni100

Der Signalwandler WK120 wandelt Signale eines Pt100 oder eines Ni100 Temperatursensors in ein mA Normsignal um. Die Versorgung des Signalwandlers erfolgt aus der Stromschleife. Dabei ist das Ausgangssignal linear proportional zum Eingang. Der Signalwandler kann vor der Montage über DIP-Schalter oder über Software vollständig eingestellt werden und ist sofort betriebsbereit. Bei der Programmierung über die Software ist keine Stromversorgung nötig, da diese über den Programmierstecker erfolgt. Zur Montage wird der WK120 einfach auf eine Hut-Schiene geschnappt.

Technische Daten:
Anschluss: Federklemmen von 0,2 bis 2,5 mm² · Ausgangssignal: 4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA frei einstellbar · Betriebstemperatur (Bereich): -20 bis +65 °C · Betriebstemperatur (max.): +65 °C · Betriebstemperatur (min.): -20 °C · Eingangssignal: Pt100 von -200 bis +650 °C in 2-, 3- oder 4-Leiter Technik · Ni100 von -60 bis +250 °C in 2-, 3- oder 4-Leiter Technik über DIP-Schalter oder Software einstellbar · Herst.-Teilenr.: WK120RTD · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 102.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): WK120RTD

Lieferumfang:
Signalwandler WK120RTD · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 6.2 x 102.5 x 93.1 mm
Produktabmessung, Tiefe:
93.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
102.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Wachendorff
Herst.-Teilenr.:
WK120RTD
Typ (Hersteller-Typ):
WK120RTD
Betriebstemperatur (max.):
+65 °C
Anschluss (Details):
Federklemmen von 0|ツ|2 bis 2|ツ|5 mm²
Ausgangssignal (Details):
4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA frei einstellbar
Eingangssignal:
Pt100 von -200 bis +650 °C in 2-|ツ| 3- oder 4-Leiter Technik · Ni100 von -60 bis +250 °C in 2-|ツ| 3- oder 4-Leiter Technik über DIP-Schalter oder Software einstellbar
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-20 bis +65 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 116,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,46*
€ 116,51*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 128,41*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 181,41*
€ 222,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.