Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda MU-PT100-U010-50/100 Temperatur-Messumformer für Pt 100 MU-PT100-U010-50/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04356
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     MU-PT100-U010-50/100
EAN/GTIN:
     4016138641738
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
enda temperatursensor
temperaturmessumformer
Analoger Pt 100 Temperatur-Messumformer mit linearisiertem Ausgang zur Montage auf Norm-Trageschienen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 bis +50 °C
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Typ:
MU-PT100-U010-50/100
Eingangssignal:
PT100
Max. Betriebstemperatur:
+50 °C
Temperaturbereich:
-50 bis +100 °C
Betriebsspannung (Details):
12 - 35 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Enda
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,15*
€ 74,78*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 74,79*
6 Tage
54
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 105,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.