Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda MU-PT100-U010-50/100 Temperatur-Messumformer für Pt 100 MU-PT100-U010-50/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enda
Enda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001142
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     MU-PT100-U010-50/100
EAN/GTIN:
     4016138641738
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
enda temperatursensor
temperaturmessumformer
Enda MU-PT100-U010-50/100 Temperatur-Messumformer für Pt 100 MU-PT100-U010-50/100

Analoger Pt 100 Temperatur-Messumformer mit linearisiertem Ausgang zur Montage auf Norm-Trageschienen.

Anschlussart 2- oder 3-Leiter-Schaltung · EMG Gehäuse · Verpolungsschutz · Eingang Pt 100 (DIN 60751) 2-/3-Leiter.

Typ: MU-PT100-U010-50/100
Betriebsspannung (Details): 12 - 35 V/DC
Eingangssignal: PT100
Ausgangssignal: 0 - 10 V
Temperaturbereich: -50 bis +100 °C
Min. Betriebstemperatur: 0 °C
Breite: 15 mm
Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
Länge (Tiefe): 53 mm
Max. Betriebstemperatur: +50 °C
Höhe: 75 mm
Hersteller-Nr.: MU-PT100-U010-50/100
EAN: 4016138641738
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Genauigkeit ? ±0,1 % v. FS

Weitere Suchbegriffe: Enda, MU-PT100-U010-50/100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,15*
€ 74,78*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 74,79*
Lager 1039
48
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 110,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.