Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT USB Mikroskop mit Monitor 5 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D925771
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5139600
EAN/GTIN:
     4053199557158
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Die Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Mobile ist ideal zur mikroskopischen Untersuchung von Oberflächen jeder Art und eignet sich dank spezieller Software auch zur maßgenauen Messung von Abständen, Flächen, Winkeln und Radien der vergrößerten Gegenstände bis zu einer Auflösung in Mikrometer (1 μm = 1/1000 mm). Dank dem integrierten 7,62 cm (3’’) TFT-Farbdisplay und Li-Ion Akku kann die DigiMicro Mobile vollkommen PC-unabhängig und im mobilen Einsatz verwendet werden. Die Kamera ist ausgestattet mit 8 weißen LEDs zur optimalen Ausleuchtung der Objekte. Mit der DigiMicro Mobile ist eine Vergrößerung von bis zu 500fach möglich und sie besitzt eine integrierte 5 Mio. Pixel Kamera (12 Mio. Pixel interpoliert) welche gestochen scharfe Bilder des vergrößerten Objektes liefert. Über die Zoom-Taste können Bilddetails direkt am TFT-Farbdisplay vergrößert werden.

Wie funktioniert die DigiMicro Mobile?
Die DigiMicro Mobile arbeitet wie eine Digitalkamera, die Objekte werden vergrößert, fotografiert und auf Tastendruck direkt auf dem integrierten MicroSD-Speicher abgelegt. Die Bilder werden über den USB 2.0 Anschluss auf Computer oder Notebook übertragen. Mit 5 Millionen Pixel Bildauflösung hält das DigiMicro Mobile selbst kleinste Details im Bild fest.

Anwendungsbereiche
Es eröffnen sich über die digitale Technologie völlig neue und spannende Anwendungsmöglichkeiten. DigiMicro Mobile eignet sich nicht nur für Schule oder Hobby, sondern auch für Forschung und Beruf, z.B. bei industrieller Oberflächenprüfung. Über die mitgelieferte Software können die aufgenommenen Bilder und Videos gespeichert, archiviert oder per E-Mail an Freunde, Bekannte oder auch Geschäftspartner gesendet werden.
Features:
Ideal für den mobilen Einsatz
Bis zu 500fache Vergrößerung
Integriertes 7,62 cm (3“) TFT-Farbdisplay
Lieferumfang:
Kamera + Standfuß + USB-Kabel + AV-Kabel + Ladegerät + Bedienungsanleitung auf beiliegender CD + Software + micro SD Karte und Adapter auf SD Karte 4 GB
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB/TFT
Auflösung Video:
640 x 480 Pixel
Gewicht:
350 g
Auflösung Foto:
2592 x 1944 Pixel
Typ:
DigiMicro Mobile
Besonderheiten:
mit Monitor
Betriebsspannung (Details):
5 V (USB) / 3,7 V/800 mA (Li-Ionen-Akku)
Digitale Vergrößerung (max.):
500 x
Digitale Vergrößerung (min.):
20 x
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Auflösung:
5 Megapixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.