Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7HSF03 Schlosserhammer 2.22kg 370mm 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D908901
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7HSF03
EAN/GTIN:
     4260174669335
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (deutsche form)
Hammerset mit Hammerkopf aus gehärtetem Carbon-Stahl und Fiberglasstiel. Gummierte Handgriffe für eine sichere Anwendung. Gute Gewichtsverteilung für kraftvollen Einsatz.
Features:
Gehärter Carbon-Stahl
Fiberglasstiel
Gummierte Handgriffe
Lieferumfang:
Hammer 300 g + Hammer 500 g + Hammer 800 g
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
370 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
2.22 kg
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,24*
€ 33,65*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 33,66*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 51,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.