Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7HSF03 Schlosserhammer 2.22 kg 370 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719619-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7HSF03
EAN/GTIN:
     4260174669335
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (deutsche form)
Kunzer 7HSF03 Schlosserhammer 2.22 kg 370 mm

Hammerset mit Fiberglasstiel 3-tlg. 7HSF03

Gehärter Carbon-Stahl
Fiberglasstiel
Gummierte Handgriffe

Hammerset mit Hammerkopf aus gehärtetem Carbon-Stahl und Fiberglasstiel. Gummierte Handgriffe für eine sichere Anwendung. Gute Gewichtsverteilung für kraftvollen Einsatz.

Technische Daten:
Gewicht: 2.22 kg · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm

Lieferumfang:
Hammer 300 g ,Hammer 500 g,Hammer 800 g

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Kunzer
Gewicht:
2.22 kg
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, 7HSF03, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,07*
€ 33,63*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 33,64*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,60*
€ 51,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.