| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D894761 Herst.-Nr.: 60093 EAN/GTIN: 4260277262266 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Rabenattrappe machen Sie sich das natürliche Verhalten der Vögel zu Nutze. Raben und Krähen nehmen diese als Feinde wahr und sie halten sich von ihnen fern. Der Rabe wird gut sichtbar auf dem betroffenen Grundstück platziert. Eine Aufstellhilfe mit Haken zum Aufhängen und Erdspieß zum Aufstellen im Garten oder Blumentopf ist im Lieferumfang enthalten. Diese wird einfach von unten durch das Loch in der Bodenplatte geschoben oder in das dafür vorgesehene Loch im Rücken des Rabens gesteckt. Am Bedrohlichsten finden Stadttaube und Co. die Attrappe, wenn sie sich an einer dünnen Schnur aufgehängt im Wind bewegen kann. Wir empfehlen, den Taubenschreck in regelmäßigen Abständen an einen anderen Ort zu versetzen, damit die Tiere ihn nicht als unbewegliches Objekt wahrnehmen und sich an ihn gewöhnen. Die Vogelabwehr Rabe dient als Dekoration und zur Abschreckung von Tauben, Amseln, Meisen und anderen Kleinvögeln. Features: Wetterfest und bruchsicher Dekoration und Abschreckung zugleich Ideal auch um Vögel von Gefahrenstellen fernzuhalten Lieferumfang: Rabe · Aufstellhilfe mit Haken Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Tiefe: | 330 mm | Höhe: | 180 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 100 mm | Funktionsart: | Abschreckung | Anwendung: | Vogel + Taube | Erfassungswinkel: | 360 ° | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Taubenabwehr-Rabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gardigo, crow, Taubenvertreiber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,69* | € 12,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,67* | € 12,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,78* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|