Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo crow Taubenabwehr-Rabe Funktionsart Abschreckung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128720
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     D894761
EAN/GTIN:
     4260277262266
Suchbegriffe:
Taubenabwehr
Taubenschutz
taubenabwehr gardigo
taubenabwehr
Gardigo crow Taubenabwehr-Rabe Funktionsart Abschreckung 1St.

Wetterfest und bruchsicher
Dekoration und Abschreckung zugleich
Ideal auch um Vögel von Gefahrenstellen fernzuhalten

Mit dieser Rabenattrappe machen Sie sich das natürliche Verhalten der Vögel zu Nutze. Raben und Krähen nehmen diese als Feinde wahr und sie halten sich von ihnen fern.
Der Rabe wird gut sichtbar auf dem betroffenen Grundstück platziert. Eine Aufstellhilfe mit Haken zum Aufhängen und Erdspieß zum Aufstellen im Garten oder Blumentopf ist im Lieferumfang enthalten. Diese wird einfach von unten durch das Loch in der Bodenplatte geschoben oder in das dafür vorgesehene Loch im Rücken des Rabens gesteckt. Am Bedrohlichsten finden Stadttaube und Co. die Attrappe, wenn sie sich an einer dünnen Schnur aufgehängt im Wind bewegen kann. Wir empfehlen, den Taubenschreck in regelmäßigen Abständen an einen anderen Ort zu versetzen, damit die Tiere ihn nicht als unbewegliches Objekt wahrnehmen und sich an ihn gewöhnen.
Die Vogelabwehr Rabe dient als Dekoration und zur Abschreckung von Tauben, Amseln, Meisen und anderen Kleinvögeln.

Einfach aufzuhängen oder stehend zu platzieren · Wetterfest und bruchsicher · Ideal auch um Vögel von Gefahrenstellen fernzuhalten

Kategorie: Taubenabwehr-Rabe
Geeignet für: Innen/Außen
Anwendung: Vogel + Taube
Funktionsart: Abschreckung
Erfassungswinkel: 360 °
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Breite: 100 mm
Höhe: 180 mm
Länge (Tiefe): 330 mm
Produkt-Art: Taubenabwehr-Rabe
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 60093
EAN: 4260277262266
Frequenzbereich unterirdisch: 400 Hz, überirdisch 20 - 27 kHz
Wirkungsbereich überirdisch: ca. 150 m²

Lieferumfang: Rabe · Aufstellhilfe mit Haken

Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 60093, crow, Taubenvertreiber, Gebäudeschutz, A0-24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,80*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 12,81*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 18,90*
€ 26,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.