Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MPI002/28/GN MPI002/28/GN Vandalismusgeschützter Drucktaster 24 V/DC 0.05A 1 x Aus/(Ein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77352
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI002/28/GN
EAN/GTIN:
     4016138347302
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Schnellanschlussklemme
Dioden-Leuchtmelder für helles Tageslicht.
Hinweise:
Der Betriebsstrom der Beleuchtung muss durch einen entsprechenden Vorwiderstand begrenzt werden!
Weitere Informationen:
Länge:
32.7 mm
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
22 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäuse-/Knopffarbe:
Edelstahl
Frontplatten-Stärke:
11 mm
Plattenstärke (max.):
11 mm
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
19.2 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, schalter vandalensicher, drucktaster 1s, Bulgin, 708-3046, Einbautaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,54*
€ 21,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,34*
€ 24,28*
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 35,10*
2 Tage
511
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 36,28*
€ 6,90*
ab € 23,60*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arcolectric
MPI002/28/RD
ab € 30,68*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/BL
ab € 20,14*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/AM
ab € 22,60*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/WH
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.