Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, silber, beleuchtet (grün), 0,05 A/24 V, Einbau-Ø 19.2 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, silber, beleuchtet (grün), 0,05 A/24 V, Einbau-Ø 19.2 mm,
Drucktaster, 2-polig, silber, beleuchtet (grün), 0,05 A/24 V, Einbau-Ø 19.2 mm,
Drucktaster, 2-polig, silber, beleuchtet (grün), 0,05 A/24 V, Einbau-Ø 19.2 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12G2322
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI002/28/GN
EAN/GTIN:
     4099889189308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Schnellanschlussklemme
Vandalengeschützte Drucktaster mit Schutzart IP 66 beleuchtet Typ Bulgin MPI00. Einpoliger Schließer, aus Edelstahl; Einbaudurchmesser: 19 mm, Schaltleistung: 24 VDC/50 mA, Durchgangswiderstand: max. 100 mOhm, Betätigungskraft: 12 N, Schutzart: IP 66, Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C. Mit Ringbeleuchtung und Flachsteckanschluss 2,8 mm Typ MPI002. Typ: MPI002/28/GN, Drucktaster, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19.2 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
grün
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,05 A/24 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, schalter vandalensicher, drucktaster 1s, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,54*
€ 21,93*
€ 4,00*
ab € 17,34*
€ 24,28*
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 35,10*
2 Tage
511
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 36,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,60*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arcolectric
MPI002/28/RD
ab € 30,68*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/BL
ab € 20,14*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/AM
ab € 22,60*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/WH
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.