Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBARZAFB000G2A PBARZAFB000G2A Piezotaster 24V DC/AC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot, Grün I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D74596
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBARZAFB000G2A
EAN/GTIN:
     4016138679984
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster rot
piezotaster
apem piezotaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäuse-/Knopffarbe:
Edelstahl
Plattenstärke (max.):
5 mm
Typ:
PBARZAFB000G2A
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
22 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.2 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Produkt-Art:
Piezotaster
Leuchtfarbe:
Rot + Grün
Weitere Suchbegriffe: APEM, Vandalismusgeschützter Schalter, Vandalismusgeschützter Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,29*
€ 87,76*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 87,78*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 155,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.