Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBARZAFB000G2A Piezotaster 24V DC/AC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot, Grün IP69K 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126381
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBARZAFB000G2A
EAN/GTIN:
     4016138679984
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster rot
piezotaster
apem piezotaster
APEM PBARZAFB000G2A Piezotaster 24V DC/AC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot, Grün IP69K 1St.

Kategorie: Piezotaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach
Gehäuse-/Knopffarbe: Edelstahl
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung
Leuchtfarbe: Rot + Grün
Leuchtmittel-Typ: LED
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Material: Edelstahl
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Schaltspannung: 24 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.2 A
Einbau-Ø: 22 mm
Schutzart: IP69K
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Piezotaster
Plattenstärke (max.): 5 mm
Typ: PBARZAFB000G2A
Hersteller-Nr.: PBARZAFB000G2A
EAN: 4016138679984
Spannung Leuchtmittel: 12 V

Weitere Suchbegriffe: APEM, PBARZAFB000G2A, Vandalismusgeschützter Schalter, Vandalismusgeschützter Taster, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,29*
€ 87,76*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 87,78*
Lager 1039
23
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 155,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.