Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann PTR 260009 Mikroschalter MBF5A 250 V/AC 10A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71336
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     260009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Dieser Schalter zeichnet sich durch seine kompakte Bauform bei hoher Schaltleistung aus. Prüfzeichen: ENEC-VDE, UL, CSA, CSA-US. Mit 2 Befestigungsbohrungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
9.65 mm
Länge:
6.5 mm
Breite:
20 mm
Mechanische Lebensdauer:
10<sup>7</sup> Zyklen
Typ:
MBF5A
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Stößel
Betätigungskraft:
2.8 N
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltstrom induktiv:
1.5 A
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, PTR Hartmann, MBF5A, Minischalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,93*
1 Tag
366
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,98*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,122*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396008
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.