Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 1206B473K500CT Keramik-Kondensator SMD 1206 0.047 µF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D627172
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206B473K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
1206B473K500CT
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.047 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
4000
€ 4,00*
ab € 0,01038*
€ 0,01561*
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,01096*
€ 0,01593*
47 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0171*
€ 0,0256*
200
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0449*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,01561*
€ 0,01858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01421*
€ 0,01691
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01351*
€ 0,01608
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01238*
€ 0,01473
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01038*
€ 0,01235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 62,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC1206B473K500CT
ab € 0,0114*
Ähnlich
Yageo
CC1206KRX7R9BB473
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.