Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 1206B473K500CT Keramik-Kondensator SMD 1206 0.047 µF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2783040-BP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206B473K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Walsin 1206B473K500CT Keramik-Kondensator SMD 1206 0.047 µF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel

SMD Kreamik-Kondensator MLCC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Kapazität (elektrisch) (num): 0.047 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
4000 St.
Marke:
Walsin
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
1206B473K500CT
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
0.047 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 4,00*
ab € 0,01076*
€ 0,0162*
Lager 102
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,01125*
€ 0,01653*
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0139*
€ 0,0227*
100
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0313*
1
€ 6,90*
ab € 0,0222*
€ 0,1354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,01653*
€ 0,01967
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01643*
€ 0,01955
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01625*
€ 0,01934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01125*
€ 0,01339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 66,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC1206B473K500CT
ab € 0,0131*
Ähnlich
Yageo
CC1206KRX7R9BB473
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.