Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SEB 2610 F4,8 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21074
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972355101
EAN/GTIN:
     4002044198022
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Berührungssichere Einbaubuchse. Zum Einbau in Schalttafeln od. Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anschluss:
4,8 mm Flachstecker
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser:
4 mm
Herst.-Teilenr.:
972355101
Typ:
SEB 2610 F4,8
Nennstrom:
25 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Isolationsmaterial:
PA
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher:
Ja
Stift-Ø:
4 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
12.2 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, 4250260212545, SKS Hirschmann, SEB 2610 F4, 8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 5,72*
2 Tage
1582
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,75*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 9,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
932153101
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.