Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SEB 2610 F4,8 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118249
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972355101
EAN/GTIN:
     4002044198022
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann SEB 2610 F4,8 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1St.

4 mm

Berührungssichere Einbaubuchse. Zum Einbau in Schalttafeln od. Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke.

Nennstrom: 25 A
Typ: SEB 2610 F4,8
Herst.-Teilenr.: 972355101
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Kategorie: Sicherheits-Laborbuchse
Anschluss: 4,8 mm Flachstecker
Einbau-Durchmesser (Details): 12.2 mm
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Farbe: rot
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Isolierungsart: Vollisoliert
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sicherheits-Laborbuchse
Stift-Ø: 4 mm
Herstellerfarbe: Rot
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Berührungssicher: Ja
Nennspannung: 1000 V
Isolationsmaterial: PA
Kontaktmaterial: Vergoldet
Hersteller-Nr.: 972355101
EAN: 4002044198022
Messing vergoldet, Anzugs-Drehmoment: 50 Ncm, Einbau-Ø: 12,2 mm

Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, 4250260212545, SKS Hirschmann, 972355101, SEB 2610 F4, 8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1246
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,81*
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 6,12*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 9,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
932153101
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.