Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR08M Wühlmausvertreiber Funktionsart Solar, Vibration Wirkungsbereich 300m² 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C924252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AR08M
EAN/GTIN:
     4064161249148
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
2er Set Solar Wühlmausvertreiber. Durch starke Vibrationen werden Wühlmäuse wirksam abgeschreckt.
Der Solar Wühlmausvertreiber hat 3 Arbeitsmodi in verschiedenen Schallfrequenzen, um Schädlinge wie Wühlmäuse aus der Umgebung zu vertreiben.
Die Solarzelle auf dem Oberteil lädt die eingebaute wiederaufladbare Batterie auf, um einen sicheren Betrieb bei Tag und Nacht zu gewährleisten. Die Geräte sind nach IP65 wasserdicht, so dass das sie bei jedem Wetter verwendet werden können.
Das Solarpanel wandelt das Sonnenlicht in Energie um und speichert diese dann in wiederaufladbaren Batterien. Der Aufstellungsort des Geräts ist sehr wichtig. wichtig, bitte stellen Sie das Gerät in direktem Sonnenlicht und nicht im Schatten von Bäumen, Gebäuden.
Features:
Solarbetriebene Abweiser
Schutzart IP65
Exklusive Wendeloptik zur einfacheren Montage
Lieferumfang:
2 x Gerät
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Außen
Höhe:
250 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
69 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
110 g
Funktionsart:
Solar + Vibration
Anwendung:
Wühlmaus
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Grün
Wirkungsbereich:
300 m²
Produkt-Art:
Wühlmausvertreiber
Stromversorgung:
Solarzelle
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Wühlmausscheuche, Tiervertreiber, Schädlingsvertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
813
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 20,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 20,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.