| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C905731 Herst.-Nr.: T3132 EAN/GTIN: 5013969244625 |
| |
|
| | |
| Hartmetallspitzen - für schnellen Bohrvorschub, robust und lange Lebensdauer. Bohrer in praktischer Rolltasche für dauerhafte Aufbewahrung. Für Bohr- und Schlagbohrmaschinen. Lieferumfang: Betonbohrer: 5 x 110 mm (x2) + 5.5 x 110 mm (x3) + 6 x 110 mm (x3) + 5.5 x 160 mm (x2) + 6 x 160 mm (x2) + 7 x 160 mm (x1) + 8 x 160 mm (x1). Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 14teilig | Aufnahme: | SDS-Plus | Material: | Hartmetall | Material-Eignung: | Beton | Produkt-Art: | Beton-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, betonbohrer sds plus 5 mm, betonbohrer, betonbohrer sds plus, CK, Gesteinsbohrer, Mauerbohrer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,85* | € 29,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,23* | € 29,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,90* | € 30,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,51* | € 39,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,58* | € 47,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|